Beli Drill Bit Concrete di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:Work Material : Concrete, block, marble, gypsum board, tile (However, another set up a dedicated drill porcelain tiles).atribut:
- Compatible Models: Vibration drill
- Overall Length (mm): 100
- Weight (g): 22
- Flute Length (mm): 65
- Shank Diameter (mm): 6.4
- Blade Diameter (mm): 6.4
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Sankyo Diamond Drill BitDeskripsi:-Cleaner drill and less chipping compared to carbide drill.-Simple drill bit for easy and quiet drilling using an impact screwdriver, etc.-Dry type that does not require water treatment, so does not dirty the work site.-Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.atribut:
- Purpose of Use: Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.
- Shank Diameter (mm): 6.35
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:-Can drill a hole close to a perfect circle for smooth anchor insertion.-The blade edge adopts a cross blade, so it is possible to drill through deck plates.-Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.atribut:
- Effective Length (mm): '100
- Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
- Total Length (mm): 160
- TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus UX (Mata Bor Beton)Deskripsi:Purpose: Work. Material: deck plate+concrete, block, brick, mortar, gypsum board, marble stone.atribut:
- Compatible Models: Lightweight Hammer Drill (SDSplus)
- Material: Blade Section: Carbide Tips
- Overall Length (mm): 160
- Weight (g): 71
- Blade Diameter (mm): 11
- Effective Length (mm): 100
- Shank: SDSplus
- Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
- monotaro Concrete Drill Hexagonal ShankDeskripsi:Because it is a hexagonal shank (6. 5mm) it can be used for charging drill and workability is improved Block, mortar, brick, gypsum board etcatribut:
- Using Electric Drill Suitable Rotation (rpm): 3000
- Work Material: Blocks, Mortar, Bricks, Plasterboards, etc.
- Blade Diameter (Ø mm): 3.4
- Effective Length (mm): 45
- Overall Length (mm): 90
- Hexagon Opposite Side (mm): 6.35
- Compatible Motor: Vibration Drill (Modes of Use/ Vibration and Rotation)
- Hardness: HRA89
- Material: Body: Cr40 / Chip:YG8
- DMX Core Drill ConcreteDeskripsi:Mata mesin bor inti
- TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
- Miyanaga Concrete Drill for Deltagon Bit Vibration Delta Axisatribut:
- Overall Length (mm): 85
- Compatible Motor: Electric drill (Please use with vibration drill)
- Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit for Vibration Screw TypeDeskripsi:Useable : Concrete, block, mortar, ceramics siding drilling. In the hole of the concrete nail. (Ø 2.5, Ø 2.8).atribut:
- Compatible Materials: Mortar, Block, Muscle-free concrete
- Compatible Motor: Electric drill (Please use with vibration drill)
- TRUSCO Concrete Drill for Vibration Drill (B Type for Vibration) (Mata Bor Beton)Deskripsi:Usage:Spring to be used for compression direction.atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
- Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus for Hard StoneDeskripsi:Useable : To hard stone. Concrete, block.atribut:
- Compatible Motor: Lightweight mold hammer drill
- Shank Shape: SDS Plus
- Compatible Materials: Stone, reinforced concrete, muscle concrete, mortar, block, deck plate + concrete
Daftar Harga Drill Bit Concrete Terbaru March 2026
| UNIKA Concrete Drill for Light Hammer Drill type SDSTT Tip Top Bit | Rp149.900 |
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus | Rp159.900 |
| TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton) | Rp99.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 | Rp29.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 | Rp41.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| Sankyo Diamond Drill Bit | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102189450-1.jpg)



/34P101003112-21.jpg)
/36P101003114-4.jpg)

/1kP101003056-2.jpg)
/P102381252-3.jpg)
/P102182185-1.jpg)


/P102183632-1.jpg)


%20(Mata%20Bor%20Beton)/P102007440-1.jpg)